Densimètres à usage général
1,415 - 1,485 g/ml, 0,001 g/ml, 185 mm
N° de catalogue 614-1566
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Ces densimètres ne doivent pas être confondus avec des densimètres normalisés.
- Trait de repère sur la tige permettant à tout moment de vérifier le calage de l'échelle papier
- Ø de la carène 15 à 20 mm selon les modèles, tige: 6 à 7 mm pour plus grande justesse lors de la mesure
Documents
Spécifications
- Longueur:185 mm
- Seq:39
- Division:0,001 g/ml
- Plage de mesure:1,415 - 1,485 g/ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



