Densimètres à usage général
1,295 - 1,365 g/ml, 0,001 g/ml, 185 mm
Catalog # 614-1564
Supplier: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Ces densimètres ne doivent pas être confondus avec des densimètres normalisés.
- Trait de repère sur la tige permettant à tout moment de vérifier le calage de l'échelle papier
- Ø de la carène 15 à 20 mm selon les modèles, tige: 6 à 7 mm pour plus grande justesse lors de la mesure
Spécifications
- Longueur:185 mm
- Seq:37
- Division:0,001 g/ml
- Plage de mesure:1,295 - 1,365 g/ml



