Densimètres à usage général
0,995 - 1,065 g/ml, 0,001 g/ml, 185 mm
614-1559
Ces densimètres ne doivent pas être confondus avec des densimètres normalisés.
- Trait de repère sur la tige permettant à tout moment de vérifier le calage de l'échelle papier
- Ø de la carène 15 à 20 mm selon les modèles, tige: 6 à 7 mm pour plus grande justesse lors de la mesure
- Longueur:185 mm
- Seq:32
- Division:0,001 g/ml
- Plage de mesure:0,995 - 1,065 g/ml



