Densimètres à usage général
1,200 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml, 295 mm
N° de catalogue 614-1509
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Ces densimètres ne doivent pas être confondus avec des densimètres normalisés.
- Trait de repère sur la tige permettant à tout moment de vérifier le calage de l'échelle papier
- Ø de la carène 15 à 20 mm selon les modèles, tige: 6 à 7 mm pour plus grande justesse lors de la mesure
Documents
ALLA301.120TRFRGP_TDS_EN ALLA301.130TRFRGP_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Longueur:295 mm
- Seq:08
- Division:0,001 g/ml
- Plage de mesure:1,200 - 1,300 g/ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



