Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Capsules d'évaporation

Capsules d'évaporation

73 ml, 19 mm, 70 mm
N° de catalogue BOCH8042
Fournisseur:   BOCHEM
Capsules d'évaporation
N° de catalogue BOCH8042
Fournisseur:  BOCHEM
Capsules d'évaporation
Capsules d'évaporation

73 ml, 19 mm, 70 mm

Prix
78,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Made of nickel 99,5 %.

  • Good chemical resistance
  • Very good temperatrure resistance
  • Easy to clean

Without spout.

Spécifications
  • Ø ext.:
    70 mm
  • Capacité:
    73 ml
  • Hauteur:
    19 mm
  • Seq:
    03