Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Boîtes de Petri

Boîtes de Petri

200 mm, 30 mm, Non stérile
N° de catalogue MARI3401600
Fournisseur:   MARIENFELD
Boîtes de Petri
N° de catalogue MARI3401600
Fournisseur:  MARIENFELD
Boîtes de Petri
Boîtes de Petri

200 mm, 30 mm, Non stérile

Prix
105,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents

En verre sodocalcique.

  • Sans cadmium, ni plomb
  • Fond et couvercle ultra plats
  • Distorsion optique faible
  • Étalement uniforme des liquides et des milieux nutritifs
  • Stérilisation jusqu'à 121 °C
  • Réutilisables

Documents

Spécifications
  • Ø:
    200 mm
  • Stérilité:
    Non stérile
  • Hauteur:
    30 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.