Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Filtres à membrane, type 154

Filtres à membrane, type 154

154, 0,45 µm, 47 mm
N° de catalogue SART15406-47-N
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 154
N° de catalogue SART15406-47-N
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 154
Filtres à membrane, type 154

154, 0,45 µm, 47 mm

Prix
235,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

PES membrane filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to the symmetric structure, have a low non-specific protein adsorption and are chemically resistant over a pH range of 1 to 14. They are recommended for the filtration of aqueous solutions as well for the protein filtration. Furthermore, the low level of extractables makes them suitable for environmental analysis.

Documents

Spécifications
  • Ø:
    47 mm
  • Taille de pore:
    0,45 µm
  • Type:
    154
  • Seq:
    09
  • Cat. No.:
    SART15406-47-N
  • Épaisseur:
    150 μm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Débit d'eau:
    >32 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact