Creusets
Forme haute, 75 ml, 50×62 mm
N° de catalogue 459-0162
Aller à :
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Creuset en silice vitreuse opalescent, forme basse Ø 69x50mm volume 80ml 1 * 1 Pce N° de catalogue459-0178
Product Details & Documents
En quartz transparent.
- Résistance thermique jusqu'à 1100 °C (longue durée) et jusqu'à 1300 °C (courte durée)
Les couvercles sont disponibles séparément.
Spécifications
- Ø×h:50×62 mm
- Type:Forme haute
- Capacité:75 ml
- Seq:03



