Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Capillary columns, cyclodex-B

Capillary columns, cyclodex-B

on 7" cage, Capillaire, Cyclodex-B, 0,25 µm, 0,25 mm, 60 m
N° de catalogue HEWL112-2562
Fournisseur:   Agilent
Capillary columns, cyclodex-B
N° de catalogue HEWL112-2562
Fournisseur:  Agilent
Capillary columns, cyclodex-B

on 7" cage, Capillaire, Cyclodex-B, 0,25 µm, 0,25 mm, 60 m

Prix
1 410,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Cyclodex-B capillary columns provides excellent peak shape.

  • 10,5% β-cyclodextrin in DB-1701
  • Chiral separations without chiral-specific derivatisation
  • Broad range of resolving potential
Spécifications
  • Type de colonne:
    Capillaire
  • Épaisseur du film:
    0,25 µm
  • Ø int.:
    0,25 mm
  • Désignation:
    on 7" cage
  • Longueur:
    60 m
  • Seq:
    06
  • Greffage:
    Cyclodex-B
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.