Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Anses d'inoculation

Anses d'inoculation

Fil en platine, Ø int. 3 mm
N° de catalogue 631-7122
Fournisseur:   FISCHER LABORTECHNIK
Anses d'inoculation
N° de catalogue 631-7122
Fournisseur:  FISCHER LABORTECHNIK
Anses d'inoculation

Fil en platine, Ø int. 3 mm

Prix
104,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

90% de platine, 10% d'iridium

Ø fil: 0,5 mm

Spécifications
  • Désignation:
    Fil en platine, Ø int. 3 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.