Transfer pipettes, fine tip
Extended fine tip, mini, 1,0 ml, 20 µl, 104 mm, +, Bulk
N° de catalogue 612-1787
Fournisseur: Alpha Laboratories
Aller à :
Product Details & Documents
En PE-BD de qualité alimentaire, non toxique.
- Transferts de petits volumes et contrôles minutieux
- Élimination des surnageants, préparation de lames et chargement de gel
Spécifications
- Emballage:Bulk
- Stérile:+
- Capacité:1,0 ml
- Désignation:Extended fine tip, mini
- Longueur:104 mm
- Seq:04
- Volume goutte:20 µl



