Seringues à usage unique, Omnifix®
Embout centré, division 1,0 ml, 30 ml
: B. Braun
Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC
- Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
- Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
- Perte d'échantillons minimale
DIN EN ISO 10993
: DIN EN ISO 10993
Documents
BRAU4616025V_TDS_EN BRAU4616057V_TDS_EN BRAU4616103V_TDS_EN BRAU4617022V_TDS_EN BRAU4617053V_TDS_EN
Datasheet
BSE TSE BRAU4617509F.pdf
BSE/TSE Certificates
- Capacité:30 ml
- Désignation:Embout centré, division 1,0 ml
- Seq:12



