Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Filtres à membrane, type 184

Filtres à membrane, type 184

184, 0,20 µm, 100 mm, -
N° de catalogue 512-6518
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 184
N° de catalogue 512-6518
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 184
Filtres à membrane, type 184

184, 0,20 µm, 100 mm, -

Prix
182,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents

En cellulose régénérée hydrophile. Pour la filtration de solutions organiques. Conviennent pour la filtration particulaire de solutions aqueuses et des solvants. Faible adsorption.

* Stérile

Documents

Spécifications
  • Ø:
    100 mm
  • Taille de pore:
    0,20 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    184
  • Seq:
    15
  • Cat. No.:
    512-6518
  • Épaisseur:
    170 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'eau:
    15 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.