Filtres à membrane, type 184
184, 0,45 µm, 100 mm, -
N° de catalogue 512-6516
Fournisseur: Sartorius
Filtres à membrane, type 184
N° de catalogue 512-6516
Fournisseur: Sartorius
Aller à :
Product Details & Documents
En cellulose régénérée hydrophile. Pour la filtration de solutions organiques. Conviennent pour la filtration particulaire de solutions aqueuses et des solvants. Faible adsorption.
* Stérile
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø:100 mm
- Taille de pore:0,45 µm
- Stérile:-
- Type:184
- Seq:07
- Cat. No.:512-6516
- Épaisseur:170 µm
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate
- Max. temperature:180 °C
- Débit d'eau:30 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



