Filtres à membrane, type 113
113, 0,45 µm, 37 mm, -
N° de catalogue 512-5843
Fournisseur: Sartorius
Filtres à membrane, type 113
N° de catalogue 512-5843
Fournisseur: Sartorius
Aller à :
Product Details & Documents
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
Spécifications
- Ø:37 mm
- Taille de pore:0,45 µm
- Stérile:-
- Type:113
- Seq:06
- Cat. No.:512-5843
- Épaisseur:130 µm
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate
- Max. temperature:130 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:70 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



