Filtres à membrane, type 113
113, 0,80 µm, 50 mm, +
Catalogus # 512-5874
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
Specificaties
- Ø:50 mm
- Taille de pore:0,80 µm
- Stérile:+
- Type:113
- Seq:37
- Cat. No.:512-5874
- Épaisseur:130 µm
- Max. temperature:130 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:200 ml/min/cm² (1 bar)



