Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Filtres à membrane, type 113

113, 0,80 µm, 47 mm, +
N° de catalogue 512-5864
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 113
N° de catalogue 512-5864
Fournisseur:  Sartorius
Filtres à membrane, type 113
Filtres à membrane, type 113

113, 0,80 µm, 47 mm, +

Prix
235,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.

* Stérile

Spécifications
  • Ø:
    47 mm
  • Taille de pore:
    0,80 µm
  • Stérile:
    +
  • Type:
    113
  • Seq:
    35
  • Cat. No.:
    512-5864
  • Épaisseur:
    130 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    200 ml/min/cm² (1 bar)