Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Filtres à membrane, type 113

113, 1,20 µm, 100 mm, -
N° de catalogue 512-5513
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 113
N° de catalogue 512-5513
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 113
Filtres à membrane, type 113

113, 1,20 µm, 100 mm, -

Prix
234,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents

En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.

* Stérile

Spécifications
  • Ø:
    100 mm
  • Taille de pore:
    1,20 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    113
  • Seq:
    50
  • Cat. No.:
    512-5513
  • Épaisseur:
    130 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    200 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact