Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Filtres à membrane, type 111

Filtres à membrane, type 111

111, 0,20 µm, 47 mm, +
N° de catalogue 512-4863
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 111
N° de catalogue 512-4863
Fournisseur:  Sartorius
Filtres à membrane, type 111
Filtres à membrane, type 111

111, 0,20 µm, 47 mm, +

Prix
176,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.

* Stérile

Spécifications
  • Ø:
    47 mm
  • Taille de pore:
    0,20 µm
  • Stérile:
    +
  • Type:
    111
  • Seq:
    005
  • Cat. No.:
    512-4863
  • Épaisseur:
    120 µm
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    25 ml/min/cm² (1 bar)
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.