Filtres à membrane, type 111
111, 0,20 µm, 100 mm, -
N° de catalogue 512-4518
Fournisseur: Sartorius
Filtres à membrane, type 111
N° de catalogue 512-4518
Fournisseur: Sartorius
Aller à :
Product Details & Documents
En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.
* Stérile
Documents
Spécifications
- Ø:100 mm
- Taille de pore:0,20 µm
- Stérile:-
- Type:111
- Seq:009
- Cat. No.:512-4518
- Épaisseur:120 µm
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate
- Max. temperature:180 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:25 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



