Filtres à membrane, type 111
111, 0,80 µm, 50 mm, -
N° de catalogue 512-4414
Fournisseur: Sartorius
Filtres à membrane, type 111
N° de catalogue 512-4414
Fournisseur: Sartorius
Aller à :
Product Details & Documents
En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.
* Stérile
Spécifications
- Ø:50 mm
- Taille de pore:0,80 µm
- Stérile:-
- Type:111
- Seq:041
- Cat. No.:512-4414
- Épaisseur:120 µm
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate
- Max. temperature:180 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:200 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



