Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Filtres à membrane, type 111

Filtres à membrane, type 111

111, 0,80 µm, 25 mm, -
N° de catalogue 512-4214
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 111
N° de catalogue 512-4214
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 111
Filtres à membrane, type 111

111, 0,80 µm, 25 mm, -

Prix
119,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.

* Stérile

Documents

Spécifications
  • Ø:
    25 mm
  • Taille de pore:
    0,80 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    111
  • Seq:
    039
  • Cat. No.:
    512-4214
  • Épaisseur:
    120 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    200 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact