Tubes à centrifuger
Centrifuge tubes, skirted, sterile, 50 ml, 29×118,5 mm, +, Capsule quart de tour, 7000×g, A jupe, Sterile, Individually bagged
: DELTALAB
En PP transparent, à fond conique, sans jupe, gradués, non stériles, avec capuchon à vis en PE bleu, autoclavables.
- Continuous thread
- External moulded graduations in 0,5 ml increments
- Excellent temperature resistance
- Excellent chemical resistance
Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.
- Type de fermeture:Capsule quart de tour
- Ø×L:29×118,5 mm
- Emballage:Individually bagged
- Stérile:+
- Type:A jupe
- Version:Sterile
- Capacité:50 ml
- Désignation:Centrifuge tubes, skirted, sterile
- Seq:06
- RCF max.:7000×g



