Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes de centrifugation

Tubes de centrifugation

10 ml, 16×110 mm, Sans bouchon
N° de catalogue 525-2251
Fournisseur:   VITLAB
Tubes de centrifugation
N° de catalogue 525-2251
Fournisseur:  VITLAB
Tubes de centrifugation
Tubes de centrifugation

10 ml, 16×110 mm, Sans bouchon

Prix
52,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PFA.

  • Translucide
  • Supportent des forces jusqu'à 10000 ×g
  • Conviennent également aux portoirs d'échantillonneurs automatiques

Informations de commande: 525-2251 sans capuchon, 525-2250 avec trait à 10ml, filetage GL25 et capuchon

Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904

Spécifications
  • Type de fermeture:
    Sans bouchon
  • Ø×L:
    16×110 mm
  • Capacité:
    10 ml