Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Becs Bunsen

Robinet à pointeau, pour gaz naturel, Gaz naturel, 17 mm
N° de catalogue 451-1367
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Becs Bunsen
N° de catalogue 451-1367
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Becs Bunsen
Becs Bunsen

Robinet à pointeau, pour gaz naturel, Gaz naturel, 17 mm

Prix
47,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En laiton nickelé, pied en fonte.

  • Anneau de régulation d'air

Hauteur: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)

Ø tête: 17 mm (14 mm pour les modèles propane)

Spécifications
  • Désignation:
    Robinet à pointeau, pour gaz naturel
  • Ø tête:
    17 mm
  • Pour:
    Gaz naturel