Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Aéromètres

Aéromètres

Urinomètre selon Vogel, 1,000 - 1,060 g/ml, 0,001 g/ml, 150 mm
N° de catalogue 216-3189
Fournisseur:   Amarell
Aéromètres
N° de catalogue 216-3189
Fournisseur:  Amarell
Aéromètres
Aéromètres

Urinomètre selon Vogel, 1,000 - 1,060 g/ml, 0,001 g/ml, 150 mm

Prix
7,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Hydrometers specifically designed for urine analyses.

Spécifications
  • Désignation:
    Urinomètre selon Vogel
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    04
  • Division:
    0,001 g/ml
  • Plage de mesure:
    1,000 - 1,060 g/ml