Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Creusets

Creusets

Cylindrique, 130 ml, 56×85 mm
N° de catalogue 39012.KT
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Creusets
N° de catalogue 39012.KT
Creusets

Cylindrique, 130 ml, 56×85 mm

Prix
926,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ces creusets sont fabriqués à partir de carbone vitreux. Disponibles en formes coniques et cylindriques.

  • Résistance à tous les agents de décomposition à l'état humide
  • Pas de contamination des échantillons d'analyse
  • Stabilité aux fusions acides et alcalines
  • Aucun effet humidifiant des fusions métalliques
  • Bonne résistance aux chocs thermiques pour des temps de chauffage et de refroidissement rapides
  • Résistance à l'usure abrasive
  • Bonne conductivité électrique

Le carbone vitreux, une forme cassante du carbone avec une structure randomisée, présente certaines propriétés qui permettent son utilisation pour des applications autres que celles déjà connues. Le carbone vitreux est caractérisé par une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.

Spécifications
  • Ø×h:
    56×85 mm
  • Type:
    Cylindrique
  • Capacité:
    130 ml
  • Seq:
    11
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.