Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Filtres à membrane, type 113

Filtres à membrane, type 113

113, 0,80 µm, 37 mm, -
N° de catalogue 512-5842
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 113
N° de catalogue 512-5842
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 113
Filtres à membrane, type 113

113, 0,80 µm, 37 mm, -

Prix
193,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.

* Stérile

Spécifications
  • Ø:
    37 mm
  • Taille de pore:
    0,80 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    113
  • Seq:
    33
  • Cat. No.:
    512-5842
  • Épaisseur:
    130 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    200 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.