Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Filtres à membrane, type 111

111, 0,45 µm, 85 mm, -
N° de catalogue 611-0670
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 111
N° de catalogue 611-0670
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 111
Filtres à membrane, type 111

111, 0,45 µm, 85 mm, -

Prix
507,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.

* Stérile

Spécifications
  • Ø:
    85 mm
  • Taille de pore:
    0,45 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    111
  • Seq:
    023
  • Cat. No.:
    611-0670
  • Épaisseur:
    120 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    69 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.