Jerricanes de sécurité
Jerrican de sécurité avec bec doseur de précision 1½" et aération séparée, 20 l
N° de catalogue 119-2182
Fournisseur: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
- Utilisation en usine de liquides inflammables tels que les solvants
- Résistance aux explosions grâce aux systèmes anti-feu (amovibles) et soupapes de régulation de la pression
- Les robinets et dispositifs de mesure sont à fermeture automatique
- Acier inoxydable haute qualité et résistant aux produits chimiques (épaisseur de 0,8 mm) et joints en PTFE
- Une manipulation aisée grâce à une conception ergonomique
- Les modèles avec robinets à fermeture automatique sont équipés d'une vis de ventilation séparée et conviennent au stockage horizontal et à la décantation
La forme du jerricane optimise l'utilisation de l'espace de stockage limité, par exemple dans les armoires de sécurité.
Spécifications
- Capacité:20 l
- Désignation:Jerrican de sécurité avec bec doseur de précision 1½" et aération séparée
- Seq:08
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-0169Système anti-flammeTous les conteneurs (5, 10 ou 20 l) et fûts de sécurité (10 ou 25 l) RötzmeierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 25,10 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ×hPourDisponibilitéPrix
- 119-0161Bec pivotant 1½"28×175 mmTous les bidons et fûts (10 et 25 l) de sécurité RötzmeierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 81,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-0129Bouchon à vis 1½" avec soupape de régulation de pression119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 63,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-2401Robinet à fermeture automatique 1½"119-2180, -2181, -2182, -0122, -0157, -0156Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 112,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-2391Dispositif de fermeture automatique 1½" pour jerricans et bidons de sécurité119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 87,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



