Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Lampes UV

UVM-57, 302 nm, 6 W
N° de catalogue 730-1024
Lampes UV
N° de catalogue 730-1024
Lampes UV
Lampes UV

UVM-57, 302 nm, 6 W

Prix
440,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ces lampes UV portatives constituent un outil utile et multi-fonctions, elles peuvent être associées à des supports de lampe (en option) ce qui permet de libérer les mains. Des lampes de rechange sont également disponibles.

  • Lightweight for easy handling
  • Durable plastic housing
  • Six watts
  • Models available with short wave, long wave UV or a combination short wave/long wave version
  • Combination short wave/long wave version comes with a snap-on wavelength selector for switching between wavelengths (UVGL-58 only)

W×D×H: 81×378×64 mm.

Weight: 0,9 kg.

Spécifications
  • Modèle:
    UVM-57
  • Puissance:
    6 W
  • Longueur d'onde:
    302 nm
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • 733-2420
    Tube de rechange UV ondes courtes/ondes longues
    254/365 nm
    6 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 48,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • 730-1015
    Tube UV à ondes moyennes de rechange
    302 nm
    6 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 61,30 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 630-0717
    Filtre de rechange
    UVGL-58
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 126,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • 630-0710
    Tube UV à ondes courtes de rechange
    254 nm
    6 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 48,50 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • 630-0711
    Tube UV à ondes longues de rechange
    365 nm
    6 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 22,80 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 730-1036
    Support de lampe, 65×190×124 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 122,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.