Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Éprouvettes, Nalgene®

Éprouvettes, Nalgene®

50 ml, 1,0 ml, 0,50 ± ml
N° de catalogue 612-4012
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Éprouvettes, Nalgene®
N° de catalogue 612-4012
   Low Manufacturing Impact
Éprouvettes, Nalgene®
Éprouvettes, Nalgene®

50 ml, 1,0 ml, 0,50 ± ml

Prix
27,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En PMP, translucides, forme haute, autoclavables, classe B.

  • Étalonnées en contenance « In » à 20 °C, non mouillantes ; absence de ménisque pour des relevés clairs
  • Graduations moulées et base hexagonale en PP bleu, stables, grand bec, très robustes
  • Autoclavables, mais précision affectée

ASTM Class B E1272 and ISO 6706

Certifications: ASTM classe B E1272 et ISO 6706

Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Division:
    1,0 ml
  • Tolérance:
    0,50 ± ml
  • Cat. No.:
    612-4012
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact