Bonbonne, usage unique, Nalgene®
Single-use HDPE carboy, sterile, 20 L, Carboy, PE-HD, blanc, 284 mm, 64 mm, 502 mm, 83B
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Bonbonne, usage unique, Nalgene®
Catalog # 215-1182
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
En PE-HD translucide, avec bouchon en PP blanc.
- Bonne résistance chimique
- Résistance à des températures comprises entre -100 et +120 °C
- Conformité aux exigences USP de classe VI, non cytotoxiques
Plus sûr que le verre, pour le stockage de liquides et produits pharmaceutiques/de biotechnologie stériles. Le col très large facilite le remplissage et le nettoyage.
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Nalgene™ single-use HDPE carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethelyne vessels are ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.
Specifications
- Ø ext.:284 mm
- Filetage:83B
- Type:Carboy
- Capacité:20 L
- Couleur:blanc
- Désignation:Single-use HDPE carboy, sterile
- Hauteur:502 mm
- Matière:PE-HD
- Seq:01
- Ø int. col:64 mm
- Cat. No.:215-1182
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice



