Jerricans fluorés, Nalgene®
10 l, 246×199×376 mm, 37 mm, 53B
N° de catalogue 216-8511
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Jerricans fluorés, Nalgene®
N° de catalogue 216-8511
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
En PE-HD fluoré avec bouchon à visser en PP.
- Résistent à la plupart des acides, composés alcalins et solvants organiques corrosifs
- Thermorésistants de −100 à +120 °C
- Construction stable et robuste avec graduation moulée en gallons et en litres, étanches
Les surfaces fluorées internes et externes améliorent les propriétés de barrière et réduisent les pertes par perméation. Stables grâce à une grande surface de base et à un centre de gravité bas. Vidange aisée grâce au bec verseur intégré.
Spécifications
- Filetage:53B
- Capacité:10 l
- l×p×h:246×199×376 mm
- Ø int. col:37 mm
- Cat. No.:216-8511
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



