Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Microscopes droits, 18

Microscopes droits, 18

Oculaire micrométrique, 100 divisions, 10 mm, 10×/18
N° de catalogue 632-8946
Fournisseur:   MOTIC
Microscopes droits, 18
N° de catalogue 632-8946
Fournisseur:  MOTIC
Microscopes droits, 18
Microscopes droits, 18

Oculaire micrométrique, 100 divisions, 10 mm, 10×/18

Prix
74,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ces microscopes droits sont conçus pour des applications dans l'enseignement.

  • Éclairage LED à faible consommation d'énergie

Informations de commande: Livrés avec housse anti-poussière et piles rechargeables pour 50 heures d'utilisation.

Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]

Spécifications
  • Grossissement:
    10×/18
  • Désignation:
    Oculaire micrométrique, 100 divisions, 10 mm
  • Seq:
    103
  • Cat. No.:
    632-8946
  • Éclairage:
    LED
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Grossissement
    Disponibilité
    Prix
  • 632-9055
    Widefield eyepiece
    15× (12 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 33,40 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Grossissement
    Disponibilité
    Prix
  • 632-9053
    Oculaire Huygens
    5×/14,5
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 33,40 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Grossissement
    Disponibilité
    Prix
  • 632-8945
    Oculaire
    10×/18
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 33,40 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Grossissement
    Disponibilité
    Prix
  • 630-0081
    Widefield eyepiece
    20×/11
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 61,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.