Extracteurs Soxhlet
Product Details & Documents
Verre borosilicaté DURAN®. Pour l'extraction des solides à l'aide de solvants.
Le solvant est remis en circulation en continu et distillé à partir de l'échantillon extrait avant d'entrer de nouveau en contact avec le solide. L'extrait est concentré dans le ballon de distillation. Cette méthode permet une séparation efficace impliquant des quantités relativement petites de solvants d'extraction.
: L'appareil complet se compose d'un flacon à fond rond avec rodage femelle NS 29/32, d'un extracteur à cône NS 29/32 et d'un réfrigérant avec raccords pour tuyaux GL 14. Toutes les pièces sont disponibles séparément.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Spécifications
- Capacité extracteur:100 ml
- RN:45/40
- Rodage femelle:45/40 NS
- Type:Complet
- Seq:12
- Capacité ballon:250 ml
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



