Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Extracteurs Soxhlet

Complet, 100 ml, 250 ml, 45/40 NS, 45/40
N° de catalogue 533-2133
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Extracteurs Soxhlet
N° de catalogue 533-2133
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Extracteurs Soxhlet
Extracteurs Soxhlet

Complet, 100 ml, 250 ml, 45/40 NS, 45/40

Prix
314,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Verre borosilicaté DURAN®. Pour l'extraction des solides à l'aide de solvants.

Le solvant est remis en circulation en continu et distillé à partir de l'échantillon extrait avant d'entrer de nouveau en contact avec le solide. L'extrait est concentré dans le ballon de distillation. Cette méthode permet une séparation efficace impliquant des quantités relativement petites de solvants d'extraction.

 : L'appareil complet se compose d'un flacon à fond rond avec rodage femelle NS 29/32, d'un extracteur à cône NS 29/32 et d'un réfrigérant avec raccords pour tuyaux GL 14. Toutes les pièces sont disponibles séparément.

Spécifications
  • Capacité extracteur:
    100 ml
  • RN:
    45/40
  • Rodage femelle:
    45/40 NS
  • Type:
    Complet
  • Seq:
    03
  • Capacité ballon:
    250 ml