Cuves d'électroporation
Cuvettes avec largeur de fente de 4 mm, PC, vert, Stérile
Catalog # 732-2269
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Cuves d'électroporation
Catalog # 732-2269
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Compatibles avec tous les électroporateurs classiques.
- Tolérances précises des écarts, garantissant la reproductibilité de la puissance de champ ainsi qu'une grande efficacité de transformation
- Cuve de forme homogène en plastique moulé sans raccords, qui élimine les fuites et maintient les plaques d'aluminum en positions parallèles; cela permet de traiter les échantillons de façon uniforme, avec un niveau de sécurité constant
- Couvercles avec code couleur et surface dépolie, simples à étiqueter, faciles à reconnaître
- Couvercles qui s'ajustent bien et préservent la stérilité
Ordering information: Disponibles en 3 tailles de fente: 1 mm (bouchon blanc) fournit des impulsions avec la puissance de champ la plus élevée pour la culture bactérienne. 2 mm (bouchon bleu) génère des impulsions à une puissance de champ moyenne et fonctionne bien avec les cellules de levure. 4 mm (bouchon vert) permet de générer des impulsions avec la puissance de champ la plus faible, plus adaptée aux cellules de mammifères.
Specifications
- Stérilité:Stérile
- Désignation:Cuvettes avec largeur de fente de 4 mm
- Matière:PC
- Seq:003
- Couleur bouchon:vert
- Cat. No.:732-2269
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



