Cuves d'électroporation
Cuvettes avec largeur de fente de 2 mm, PC, bleu, Stérile
N° de catalogue 732-2268
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cuves d'électroporation
N° de catalogue 732-2268
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Compatibles avec tous les électroporateurs classiques.
- Tolérances précises des écarts, garantissant la reproductibilité de la puissance de champ ainsi qu'une grande efficacité de transformation
- Cuve de forme homogène en plastique moulé sans raccords, qui élimine les fuites et maintient les plaques d'aluminum en positions parallèles; cela permet de traiter les échantillons de façon uniforme, avec un niveau de sécurité constant
- Couvercles avec code couleur et surface dépolie, simples à étiqueter, faciles à reconnaître
- Couvercles qui s'ajustent bien et préservent la stérilité
Informations de commande: Disponibles en 3 tailles de fente: 1 mm (bouchon blanc) fournit des impulsions avec la puissance de champ la plus élevée pour la culture bactérienne. 2 mm (bouchon bleu) génère des impulsions à une puissance de champ moyenne et fonctionne bien avec les cellules de levure. 4 mm (bouchon vert) permet de générer des impulsions avec la puissance de champ la plus faible, plus adaptée aux cellules de mammifères.
Documents
Spécifications
- Stérilité:Stérile
- Désignation:Cuvettes avec largeur de fente de 2 mm
- Matière:PC
- Seq:002
- Couleur bouchon:bleu
- Cat. No.:732-2268
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



