Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Cuves d'électroporation

Cuvettes avec largeur de fente de 1 mm, PC, blanc, Stérile
N° de catalogue 732-2267
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Cuves d'électroporation
N° de catalogue 732-2267
   Low Manufacturing Impact
Cuves d'électroporation
Cuves d'électroporation

Cuvettes avec largeur de fente de 1 mm, PC, blanc, Stérile

Prix
332,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Compatibles avec tous les électroporateurs classiques.

  • Tolérances précises des écarts, garantissant la reproductibilité de la puissance de champ ainsi qu'une grande efficacité de transformation
  • Cuve de forme homogène en plastique moulé sans raccords, qui élimine les fuites et maintient les plaques d'aluminum en positions parallèles; cela permet de traiter les échantillons de façon uniforme, avec un niveau de sécurité constant
  • Couvercles avec code couleur et surface dépolie, simples à étiqueter, faciles à reconnaître
  • Couvercles qui s'ajustent bien et préservent la stérilité

Ordering information: Disponibles en 3 tailles de fente: 1 mm (bouchon blanc) fournit des impulsions avec la puissance de champ la plus élevée pour la culture bactérienne. 2 mm (bouchon bleu) génère des impulsions à une puissance de champ moyenne et fonctionne bien avec les cellules de levure. 4 mm (bouchon vert) permet de générer des impulsions avec la puissance de champ la plus faible, plus adaptée aux cellules de mammifères.

Spécifications
  • Stérilité:
    Stérile
  • Désignation:
    Cuvettes avec largeur de fente de 1 mm
  • Matière:
    PC
  • Seq:
    001
  • Couleur bouchon:
    blanc
  • Cat. No.:
    732-2267
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact