Pointes à filtre, ART®
Standard, 0,5 - 20 µl, +, 51 mm, Individuel
Fabriquées à l'aide d'un procédé spécial, les pointes sont équipées d'un filtre ART® unique qui élimine les risques de contamination croisée entre les échantillons, ce qui est important dans les domaines de la biologie moléculaire. Elles sont adaptées aux applications impliquant l'utilisation d'ADN ou d'ARN, ainsi qu'aux échantillons radioactifs et infectieux.
- Certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ATP et d'ADN, et apyrogènes
- Pointes stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Pointes à faible rétention: Surface très hydrophobe pour une rétention moindre, une grande précision et une reproductibilité supérieure des mesures
: Disponibles en vrac non stériles, sur portoirs en conditions stériles, en conditionnement BreakThru (emballage recyclable, économique dans une boîte) ou en emballage individuel.
- Emballage:Individuel
- Stérile:+
- Volume:0,5 - 20 µl
- Longueur:51 mm
- Style de pointe:Standard
- Cat. No.:732-2301
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



