Aéromètres
Urinomètre selon Vogel, 1,000 - 1,060 g/ml, 0,002 g/ml, 90 mm
N° de catalogue AMARH860644
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Hydrometers specifically designed for urine analyses.
Spécifications
- Désignation:Urinomètre selon Vogel
- Longueur:90 mm
- Seq:03
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:1,000 - 1,060 g/ml



