Hydromètres à usage général, S50
0,800 - 0,850 g/ml, 0,002 g/ml, 190 mm
ALLA3502SC08060BQP
Hydromètres à usage général, gradués en SG et étalonnés à 15 °C.
Certifications: ISO 650.
- Longueur:190 mm
- Seq:02
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:0,800 - 0,850 g/ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



