Densimètres à usage général
1,200 - 1,500 g/ml, 0,005 g/ml
N° de catalogue ALLA303.120FRG
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Ces densimètres ne doivent pas être confondus avec des densimètres normalisés.
- Trait de repère sur la tige permettant à tout moment de vérifier le calage de l'échelle papier
- Ø de la carène 15 à 20 mm selon les modèles, tige: 6 à 7 mm pour plus grande justesse lors de la mesure
Documents
Spécifications
- Seq:51
- Division:0,005 g/ml
- Plage de mesure:1,200 - 1,500 g/ml



