Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, tall form, class B, PP

Measuring cylinders, tall form, class B, PP

100 ml, 1 ml, 250 mm, 1 ± ml, Graduation en relief
N° de catalogue 612-4644
Fournisseur:   Brand
Measuring cylinders, tall form, class B, PP
N° de catalogue 612-4644
Fournisseur:  Brand
Measuring cylinders, tall form, class B, PP
Measuring cylinders, tall form, class B, PP

100 ml, 1 ml, 250 mm, 1 ± ml, Graduation en relief

Prix
5,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En PP, hautement translucides, forme haute, classe B.

  • Calibrées en contenance (TC, In)
  • Graduation bleue imprimée ou en relief
  • Les contraintes thermiques jusqu'à +80 °C ne causent pas de dépassement irréversible du seuil de limite d'erreur. Nettoyage recommandé à une température inférieure à +60 °C pour préserver les graduations et inscriptions

DIN 12 681 / ISO 6706

Spécifications
  • Type:
    Graduation en relief
  • Capacité:
    100 ml
  • Hauteur:
    250 mm
  • Division:
    1 ml
  • Tolérance:
    1 ± ml