Measuring cylinders, tall form, class B, PP
2000 ml, 20 ml, 535 mm, 20 ± ml, Graduation bleue
N° de catalogue 612-4365
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
En PP, hautement translucides, forme haute, classe B.
- Calibrées en contenance (TC, In)
- Graduation bleue imprimée ou en relief
- Les contraintes thermiques jusqu'à +80 °C ne causent pas de dépassement irréversible du seuil de limite d'erreur. Nettoyage recommandé à une température inférieure à +60 °C pour préserver les graduations et inscriptions
DIN 12 681 / ISO 6706
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Documentation produit
BRND34828_TDS_EN BRND35038_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Type:Graduation bleue
- Capacité:2000 ml
- Hauteur:535 mm
- Division:20 ml
- Tolérance:20 ± ml



