Filtre Sacs BagFilter®
Filter bags, BagFilter® 400 P, optimal blending volume 50 - 300 ml, 400 ml, 25/pack, 500/box, 300×190 mm
Ces sacs à filtration latérale sont dotés d'un filtre non tissé, idéal pour l'homogénéisation et la filtration automatique des échantillons.
- Solution sans particules pour une lecture aisée des colonies
- Compatible avec tout mélangeur
- Stérile et approuvée pour le contact alimentaire
- Complexe multicouche renforcé Multilayer®
BagFilter® P : Idéal pour le pipetage, porosité de filtration < 250 microns.
BagFilter® S : Idéal pour le versement, avec soudure de retenue des particules, porosité du filtre < 250 microns.
BagFilter Pull-Up® : idéal pour le pipetage de petits volumes / PCR, porosité du filtre < 50 microns.
:
:
:
:
:
- Emballage:25/pack, 500/box
- Capacité:400 ml
- Désignation:Filter bags, BagFilter® 400 P, optimal blending volume 50 - 300 ml
- Seq:01
- l×L:300×190 mm



