Burettes à robinet latéral, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 500 mm, 0,05 ± ml
612-9969
En verre DURAN®, classe AS.
- Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes (marquage DE-M) avec numéro de lot
- Bande photophore, trait circulaire aux points principaux
- Graduation bleue
Longueur de la graduation: 500 mm
Scale length: 500 mm
: DIN EN ISO 385
- Capacité:50 ml
- Division:0,1 ml
- Tolérance:0,05 ± ml
- Longueur:500 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



