Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Burettes à robinet droit, Schellbach

Burettes à robinet droit, Schellbach

50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
N° de catalogue 612-3539
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Burettes à robinet droit, Schellbach
N° de catalogue 612-3539
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Burettes à robinet droit, Schellbach
Burettes à robinet droit, Schellbach

50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml

Prix
79,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, classe B.

  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Traits de division, graduation bleue

Longueur de la graduation: 500 mm.

Scale length: 500 mm

Certifications: DIN ISO EN 385

Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Division:
    0,1 ml
  • Tolérance:
    0,075 ± ml