Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Burettes à robinet droit, Schellbach

25 ml, 0,05 ml, 0,045 ± ml
N° de catalogue 612-3538
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Burettes à robinet droit, Schellbach
N° de catalogue 612-3538
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Burettes à robinet droit, Schellbach
Burettes à robinet droit, Schellbach

25 ml, 0,05 ml, 0,045 ± ml

Prix
79,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, classe B.

  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Traits de division, graduation bleue

Longueur de la graduation: 500 mm.

Scale length: 500 mm

Certifications: DIN ISO EN 385

Spécifications
  • Capacité:
    25 ml
  • Division:
    0,05 ml
  • Tolérance:
    0,045 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.